Płyta obrotowa do wcinania ostrze promieniowe 5 mm

Nr art.: 273736 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    145,73  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    121,46  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Szerokość skrawania W 5 mm
    Zastosowanie główne P
    Warunki skrawania ciągły
    Gatunek CU7025
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza Cermetal
    Tolerancja szerokości skrawania W ±0,04 mm
    głębokość skrawania ap 0,7 mm - 2 mm
    posuw f 0,12 mm/obr. - 0,26 mm/obr.
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
    Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273736 5
    EAN / GTIN 4045197579270
    Numer producenta 273736 5

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    210
    Stal < 750 N/mm²
    P
    170
    Stal < 900 N/mm²
    P
    140
    ciągle
     
    suchy
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka