{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 5 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 15 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 26,5 mm | |
długość główki L1 | 38 mm | |
szerokość chwytu b | 25 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
śruba | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273750 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197484574 | |
Numer producenta | 273750 25/5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Przecinaki 25/5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
790,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
864,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 133,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | tak | tak | nie |
długość całkowita L | 150 | 150 | 115 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | tak |
długość główki L1 | 38 | 43 | 40,5 |
Szerokość skrawania W | 5 | 5 | 5 |
rodzaj zastosowania | prawe | prawe | prawe |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże |