{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 4 mm | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Gatunek | CU7025 | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | Cermetal | |
Tolerancja szerokości skrawania W | ±0,04 mm | |
głębokość skrawania ap | 0,6 mm - 1,6 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,22 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273736 4 | |
EAN / GTIN | 4045197579263 | |
Numer producenta | 273736 4 |