{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 16 mm | |
Szerokość skrawania W | 2 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
tmin | 0,5 mm | |
min. szerokość wcinania y | 0,35 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 19 mm | |
długość główki L1 | 33 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
śruba | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273762 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406243869 | |
Numer producenta | 273762 16/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Noże 45°, prawe, szerokość trzonu / skrawania W: 16/2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
714,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
410,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
714,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
447,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | nie | nie | nie | nie |
długość całkowita L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
długość główki L1 | 33 mm | 21,4 mm | 33 mm | 30 mm |
Wielkość chwytu | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
rodzaj zastosowania | prawe | prawa | prawe | prawe |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże | Noże |