Noże 45° 16/3

Nr art.: 273762 16/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
Szerokość skrawania W 3 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
tmin 0,7 mm
min. szerokość wcinania y 0,5 mm
Szerokość funkcjonalna L4 19 mm
długość główki L1 33 mm
długość całkowita L 100 mm
śruba 279815 5 (TX25; 6 Nm)
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273762 16/3
EAN / GTIN 4045197869258
Numer producenta 273762 16/3

Opis

Zastosowanie:

Do wytaczania precyzyjnego bezpośrednio na ramieniu, do stworzenia podcięcia dla gwintowania lub szlifowania.

Wskazówka:

  • ⌀Dmin. = 30 mm (przy w = 3).
  • ⌀Dmin. = 35 mm (przy w = 2).
  • Stosować tylko z płytą obrotową do wcinania z ostrzem kulistym nr 273735273739.
  • Bez znormalizowanego podcięcia wg DIN 509.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    szerokość trzonu / skrawania W Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka