{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ maks. | 60 mm | |
głębokość podcięcia tmaks. | 30 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 21,5 mm | |
długość główki L1 | 46 mm | |
szerokość chwytu b | 20 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
śruba | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273761 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197485212 | |
Numer producenta | 273761 20/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki przecinaków tokarskich 20/3 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
859,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
750,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
785,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
812,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
750,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | tak | tak | tak | tak | nie |
długość całkowita L | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
długość główki L1 | 46 | 33 | 34 | 36,5 | 33 |
Szerokość skrawania W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
rodzaj zastosowania | lewe | lewe | lewe | lewe | lewe |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże | Noże | Noże |