{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ maks. | 75 mm | |
głębokość podcięcia tmaks. | 37,5 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 26,5 mm | |
długość główki L1 | 54 mm | |
szerokość chwytu b | 25 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
śruba | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273761 25/3L | |
EAN / GTIN | 4045197643841 | |
Numer producenta | 273761 25/3L |