Przecinaki 12/1,5 mm

Nr art.: 273758 12/1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość chwytu / szerokości wcinania w (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 1,5 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 10,5 mm
Szerokość funkcjonalna L4 12 mm
długość główki L1 28,5 mm
szerokość chwytu b 12 mm
długość całkowita L 150 mm
śruba 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273758 12/1,5
EAN / GTIN 4045197720306
Numer producenta 273758 12/1,5

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656273670.