{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 4 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 28 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 26,5 mm | |
długość główki L1 | 48 mm | |
szerokość chwytu b | 25 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
śruba | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273758 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197538444 | |
Numer producenta | 273758 25/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Przecinaki, lewe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 25/4mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
889,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
855,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
779,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | tak | tak | tak |
długość całkowita L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
Szerokość skrawania W | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
rodzaj zastosowania | lewe | lewe | lewe |
głębokość podcięcia tmaks. | 28 mm | 20 mm | 30 mm |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże |