Płyta obrotowa do wcinania ostrze proste 5 mm

Nr art.: 273743 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 5 mm
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
Gatunek PKD
Materiał ostrza PKD
Tolerancja szerokości skrawania W ±0,03 mm
promień naroża R 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273743 5
EAN / GTIN 4045197644046
Numer producenta 273743 5

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
650
aluminium (dające krótki wiór)
N
650
Al > 10% Si:
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

z obrobionym laserowo łamaczem wiórów do optymalnego wytwarzania wiórów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka