Płyta obrotowa do wcinania ostrze proste, PKD, Szerokość skrawania W: 6mm

Nr art.: 273743 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 6 mm
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
Gatunek PKD
Materiał ostrza PKD
Tolerancja szerokości skrawania W ±0,03 mm
promień naroża R 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273743 6
EAN / GTIN 4045197560650
Numer producenta 273743 6

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
650
aluminium (dające krótki wiór)
N
650
Al > 10% Si:
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

z obrobionym laserowo łamaczem wiórów do optymalnego wytwarzania wiórów.