{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 5 mm | |
Zastosowanie główne | H | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Gatunek | CBN825 | |
Materiał ostrza | CBN | |
Tolerancja szerokości skrawania W | ±0,03 mm | |
promień naroża R | 0,2 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273740 5 | |
EAN / GTIN | 4045197542472 | |
Numer producenta | 273740 5 |