Płyta obrotowa do wcinania ostrze proste, CBN825, Szerokość skrawania W: 3mm

Nr art.: 273740 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 3 mm
Zastosowanie główne H
Warunki skrawania ciągły
Gatunek CBN825
Materiał ostrza CBN
Tolerancja szerokości skrawania W ±0,03 mm
promień naroża R 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273740 3
EAN / GTIN 4045197498809
Numer producenta 273740 3

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
100
Stal < 60 HRC
H
100
Stal < 67 HRC
H
100
ciągle
 
nieregularnie
 
suchy