Płyta obrotowa do wcinania - obróbka wykańczająca 3 mm

Nr art.: 273718 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    134,01  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    111,69  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 3 mm
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe K
Warunki skrawania ciągły
Gatunek HB7010
Materiał ostrza HM
Tolerancja szerokości skrawania W ±0,03 mm
głębokość skrawania ap 0,4 mm - 1,5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
promień naroża R 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273718 3
EAN / GTIN 4045197502889
Numer producenta 273718 3

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
230
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
CuZn
N
250
uniw.
 
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy