{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TANGFGRIP | |
Szerokość skrawania W | 4 mm | |
rodzaj zastosowania | wersja neutralna | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
OAL | 58 mm | |
CUTDIA | 82 mm | |
wykonanie chwytu | Oprawki | |
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 82 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
długość wysięgu | 41 mm | |
oznaczenie producenta | TGAQ D82-4-4Z-ECD | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 273613 4 | |
EAN / GTIN | 7291075466188 | |
Numer producenta | 3403950 |