Uchwyty płytek skrawających TANGFGRIP, wersja neutralna, Szerokość skrawania W: 3,05mm

Nr art.: 273613 3,05
Nowy produkt
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TANGFGRIP
Szerokość skrawania W 3,05 mm
rodzaj zastosowania wersja neutralna
chłodzenie wewnętrzne nie
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
wykonanie chwytu Oprawki
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 82 mm
możliwość wcinania osiowego nie
długość wysięgu 41 mm
oznaczenie producenta TGAQ D82-3-4Z-ECD
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273613 3,05
EAN / GTIN 7291075442410
Numer producenta 3384718

Opis

Pasuje do:

Koronka szybkozaciskowa JETCROWN nr 279950.

Pasuje do:

JETCROWN

Wykonanie:

CUTDIA (mm): 82

Ważne:

Klucz montażowy nr 279955 należy zamawiać oddzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka