{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TANGFGRIP | |
Szerokość skrawania W | 2 mm | |
rodzaj zastosowania | wersja neutralna | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
OAL | 32 mm | |
CUTDIA | 42 mm | |
kształt chwytu | Oprawki | |
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 42 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
długość wysięgu | 21 mm | |
oznaczenie producenta | TGAQ D42-2-2Z | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 273610 2 | |
EAN / GTIN | 7291075456578 | |
Numer producenta | 3419503 |