{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | PENTAIQGRIP | |
Wielkość chwytu | 12 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość główki L1 | 26,9 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 25,7 mm | |
WF | 11,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
oznaczenie producenta | PCHR 12-D22-2-IQ | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 273576 12/22 | |
EAN / GTIN | 7291075318159 | |
Numer producenta | 2302656 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Uchwyty zaciskowe PENTAIQGRIP PCH-IQ, prawe, Wielkość chwytu / wielkość płytki: 12/22mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
762,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
412,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
717,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | nie | nie | nie |
długość całkowita L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
długość główki L1 | 26,9 mm | 21,4 mm | 33 mm |
Wielkość chwytu | 12 mm | 12 mm | 16 mm |
rodzaj zastosowania | prawe | prawa | prawe |
Rodzaj produktu | Oprawki | Noże | Noże |