Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płytki do przecinania wersja neutralna,, HB9140, szerokość skrawania W: 6,0mm

Nr art.: 273292 6,0

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 6 mm
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża 0,3 mm
Gatunek HB9140
powłoka TiAISN2
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,17 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 1
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273292 6,0
Numer producenta 273292 6,0

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
130
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do oprawek mieczowych nr 273551273558.