Płytki do przecinania wersja neutralna, 8,0 mm

Nr art.: 273292 8,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    138,10  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    115,07  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 8 mm
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB9140
powłoka TiAISN2
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,19 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 1
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273292 8,0
EAN / GTIN 4062406085391

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
130
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do oprawek mieczowych nr 273551273558.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe