{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 1,5 mm | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły | |
promień naroża | 0,15 mm | |
Gatunek | HB9140 | |
powłoka | TiAISN2 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273292 1,5 | |
Numer producenta | 273292 1,5 |