• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wytaczaki 45/16 mm

Nr art.: 272171 45/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość wysięgu / wielkość płytki L (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ chwytu DS 25 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 29 mm
Przesunięcie osi L3 16,1 mm
długość całkowita L 200 mm
Szerokość szyjki L4 24,6 mm
śruba mocująca płytki obracane 279810 2
Płyta podkładowa 1,5° 272620 1,5
wkręt płytki podporowej 279820 1
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 272171 45/16
EAN / GTIN 4045197769350
Numer producenta 272171 45/16

Opis

W dostawie:

Ze standardową płytką podporową 1,5°.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Części zamienne