{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielk. płytki | 22 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ chwytu DS | 32 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 39 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 21,5 mm | |
długość całkowita L | 250 mm | |
Szerokość szyjki L4 | 32 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 279810 3 | |
Płyta podkładowa 1,5° | 272626 1,5 | |
wkręt płytki podporowej | 279824 2 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 272171 170/22 | |
EAN / GTIN | 4045197429858 | |
Numer producenta | 272171 170/22 |