Płytka z zarysem częściowym wg DIN 472 wewnętrzna, prawa 2,65 mm

Nr art.: 271015 2,65
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    154,37  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    128,66  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Rowki wg normy: DIN 472

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7010
Rowki wg normy DIN 472
Szerokość rowka m (H13) 2,65 mm
Grubość 3,6 mm
Wielkość płytki L 16 mm
płytka podporowa Nr 272624 rozm. S
szerokość ostrzy w 2,74 mm
tmaks. 2 mm
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia 2,5 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających prawe
Materiał ostrza HM
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 271015 2,65
EAN / GTIN 4045197463265
Numer producenta 271015 2,65

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe gwintowane GARANT (wewn./zewn.) nr 271997272172 do płyt o rozmiarze 16 lub 9,3.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Szerokość rowka m (H13) (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka