Oprawki GARANT Master Eco z łapą mocującą, prawe, Chwyt / wielkość płytki L: 20/16mm

Nr art.: 272004 20/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Chwyt / wielkość płytki L (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Eco
Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 30 mm
długość całkowita L 90 mm
Płyta podkładowa 1,5° 279819 1
wkręt płytki podporowej 279824 1
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 279835 3
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 272004 20/16
EAN / GTIN 4067263122678
Numer producenta 272004 20/16

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

W dostawie:

Z podkładką 1,5°.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master Eco nr 319006319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie