Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe 2,65 mm

Nr art.: 271005 2,65
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    153,33  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    127,79  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka m (H13) (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Rowki wg normy: DIN 471

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Gatunek HB7010
    Rowki wg normy DIN 471
    Szerokość rowka m (H13) 2,65 mm
    Grubość 3,6 mm
    Wielkość płytki L 16 mm
    płytka podporowa Nr 272604 rozm. S
    szerokość ostrzy w 2,74 mm
    tmaks. 2 mm
    do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia 2,5 mm
    Przyporządkowanie płytek skrawających prawe
    Materiał ostrza HM
    Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 271005 2,65
    EAN / GTIN 4045197301918
    Numer producenta 271005 2,65

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    250
    Al > 10% Si:
    N
    180
    Stal < 500 N/mm²
    P
    150
    Stal < 750 N/mm²
    P
    150
    Stal < 900 N/mm²
    P
    130
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stal < 55 HRC
    H
    40
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Pasuje do:

    Uchwyty zaciskowe gwintowane GARANT (wewn./zewn.) nr 271997272172 do płyt o rozmiarze 16 lub 9,3.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka