{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB7010 | |
Rowki wg normy | DIN 471 | |
Szerokość rowka m (H13) | 0,8 mm | |
Grubość | 3,6 mm | |
Wielkość płytki L | 16 mm | |
płytka podporowa | Nr 272604 rozm. S | |
szerokość ostrzy w | 0,89 mm | |
tmaks. | 1,3 mm | |
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia | 0,7 mm | |
Przyporządkowanie płytek skrawających | prawe | |
Materiał ostrza | HM | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 271005 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197765291 | |
Numer producenta | 271005 0,8 |