Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe 0,5 mm

Nr art.: 271005 0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    158,73  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    132,27  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka m (H13) (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Rowki wg normy: DIN 471

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7010
Rowki wg normy DIN 471
Szerokość rowka m (H13) 0,5 mm
Grubość 3,6 mm
Wielkość płytki L 16 mm
płytka podporowa Nr 272604 rozm. S
szerokość ostrzy w 0,59 mm
tmaks. 1,3 mm
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia 0,4 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających prawe
Materiał ostrza HM
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 271005 0,5
EAN / GTIN 4045197765277
Numer producenta 271005 0,5

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe gwintowane GARANT (wewn./zewn.) nr 271997272172 do płyt o rozmiarze 16 lub 9,3.