{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | ADEWCBN8 | |
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 6,2 mm | |
długość użytkowa | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
promień R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,31 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270581 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065970 | |
Numer producenta | A06.1830.15.62.20YUR CBN8 |