{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | AJ94CBN8 | |
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 4,2 mm | |
długość użytkowa | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
promień R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,21 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270581 4,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065956 | |
Numer producenta | A04.1820.15.42.15YUR CBN8 |