{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | AWK9CBN8 | |
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 2,7 mm | |
długość użytkowa | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
promień R | 0,15 mm | |
f | 1,2 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,13 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270581 2,7 | |
EAN / GTIN | 2050002065932 | |
Numer producenta | A04.1812.15.27.15YUR CBN8 |