Wytaczaki mini, z węglików spiekanych 42/8 mm

Nr art.: 270006 42/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość wysięgu L1 / wielkość płytki d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Mini
    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    wielk. płytki 08 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    wysokość mocowania L2 11,5 mm
    długość główki L1 42 mm
    długość całkowita L 110 mm
    śruba mocująca płytki obracane 279815 11
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 270006 42/8
    EAN / GTIN 4045197560049
    Numer producenta 270006 42/8

    Opis

    Wykonanie:

    chwyt z węglików spiekanych, z lutowaną główką stalową i hartowanym gniazdem płytek zapewnia niewielkie drgania.
    • Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.
    • Łatwa wymiana płytek skrawających.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka