{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Mini | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
wielk. płytki | 06 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wysokość mocowania L2 | 11,5 mm | |
długość główki L1 | 42 mm | |
długość całkowita L | 100,5 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 279815 10 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 270006 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197928962 | |
Numer producenta | 270006 42/6 |