{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
wielk. płytki | 9 mm | |
rodzaj zastosowania | prawo | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A16Q SCLCR/L09 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 09T3.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 18 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 9 mm | |
wysokość mocowania L2 | 15 mm | |
długość główki L1 | 31 mm | |
długość całkowita L | 180 mm | |
śruby mocujące | 269028 8 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 269984 16/09 | |
EAN / GTIN | 4067263786849 | |
Numer producenta | 269984 16/09 |