{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
wielk. płytki | 6 mm | |
rodzaj zastosowania | prawo | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A12L SCLCR/L06 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 0602.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 14 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 7 mm | |
wysokość mocowania L2 | 11 mm | |
długość główki L1 | 24,3 mm | |
długość całkowita L | 140 mm | |
śruby mocujące | 269028 7 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 269984 12/06 | |
EAN / GTIN | 4067263786832 | |
Numer producenta | 269984 12/06 |