{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
wielk. płytki | 4 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 8×D | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | E08K SCLDR/LS4 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CDCT S4010. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 9,05 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 4,5 mm | |
wysokość mocowania L2 | 7,49 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
śruby mocujące | 269028 10 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 268716 85/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197545787 | |
Numer producenta | 268716 85/S4 |