Wytaczaki z VHM 65/S4 mm

Nr art.: 268716 65/S4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość wysięgu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 5 mm
    wielk. płytki 4 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
    Materiał ostrza HM
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu E05H SCLDR/LS4
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca CDCT S4010.
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 5,94 mm
    Przesunięcie osi L3 3 mm
    wysokość mocowania L2 4,6 mm
    długość całkowita L 100 mm
    śruby mocujące 269028 10
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 268716 65/S4
    EAN / GTIN 4045197545763
    Numer producenta 268716 65/S4

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka