CDCT S40102 HU7310

Nr art.: 268530 HU7310
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    84,75  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    70,61  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CDCT S40102
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HU7310
Materiał ostrza HM
powłoka bez powłoki
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów AF
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,75 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 300 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268530 HU7310
EAN / GTIN 4062406057398
Numer producenta 268530 HU7310

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
CuZn
N
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy