Wytaczaki z HSS 45/S4 mm

Nr art.: 268702 45/S4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość wysięgu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 4 mm
wielk. płytki 4 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
Materiał ostrza HSS
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu AH04X SCLDR/LS4
Kąt ustawienia κ 97 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CDCT S4010.
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 4,57 mm
Przesunięcie osi L3 2,5 mm
wysokość mocowania L2 3,58 mm
długość całkowita L 65 mm
śruby mocujące 269028 10
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268702 45/S4
EAN / GTIN 4045197591906
Numer producenta 268702 45/S4