WCHX 040102 SM

Nr art.: 268472 SM
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    96,97  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    80,83  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WCHX 040102
    promień naroża 0,2 mm
    Gatunek HB7120
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne P
    Zastosowanie dodatkowe M
    typ SM
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 110 m/min - 220 m/min
    prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 110 m/min - 140 m/min
    pasuje do ⌀ narzędzia Dc 8 mm
    liczba wymian/ostrzy 3
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 268472 SM
    EAN / GTIN 4045197470300
    Numer producenta 268472 SM

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    220
    Stal < 750 N/mm²
    P
    180
    Stal < 900 N/mm²
    P
    180
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    110
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Pasuje do:

    Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 8.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka