WCHX 040102 ALU

Nr art.: 268472 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    113,07  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    94,22  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WCHX 040102
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HU70AL
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Zastosowanie dodatkowe K
typ ALU
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 300 m/min - 600 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 180 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 8 mm
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268472 ALU
EAN / GTIN 4045197470287
Numer producenta 268472 ALU

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
300
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
Grafit, GFK, CFK
N
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 8.