Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych 8/05 mm

Nr art.: 268117 8/05
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu DS / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 8 mm
rodzaj zastosowania lewe
Materiał ostrza HM
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E08X SVJCR/L05
Kąt ustawienia κ 142 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VC..0501..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 5,5 mm
Przesunięcie osi L3 2 mm
Szerokość szyjki L4 4 mm
długość główki L1 26 mm
długość całkowita L 57 mm
śruby mocujące 269028 26
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268117 8/05
EAN / GTIN 4062406584139
Numer producenta 268117 8/05