{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VCGW 050101 | |
promień naroża | 0,1 mm | |
Gatunek | BU7220 | |
Materiał ostrza | CBN | |
Warunki skrawania | ciągły | |
rodzaj krawędzi skrawającej | G | |
głębokość skrawania ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
posuw f | 0,04 mm/obr. - 0,12 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 160 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 265470 G | |
EAN / GTIN | 4062406561116 | |
Numer producenta | 265470 G |