VCGT 050102 HB7125-1

Nr art.: 268095 HB7125-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    82,39  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    68,65  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VCGT 050102
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HB7125-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VF
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,4 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 150 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268095 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406575953
Numer producenta 268095 HB7125-1

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy