Głowice skrawające GARANT Master Mute, lewe, System / wielkość płyty: QC/23

Nr art.: 264835 QC/23
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

System / wielkość płyty Cena jednostkowa z VAT
  • System: QC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Mute
rodzaj zastosowania lewe
System QC
chłodzenie wewnętrzne tak
Miejsce połączenia / podziału 20 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO SDQCL
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
Kąt przyłożenia 107,5 stopni
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 26 mm
Przesunięcie osi L3 15 mm
długość całkowita L 22 mm
śruba mocująca płytki obracane 269023 2
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 264835 QC/23
EAN / GTIN 4251414902619
Numer producenta 264835 QC/23

Opis

Pasuje do:

Uchwyty wytaczaków nr 264890, 264894 i 264898.

Wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka