Głowice skrawające GARANT Master Mute QC/22

Nr art.: 264835 QC/22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

System / wielkość płyty Cena jednostkowa z VAT
  • System: QC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Master Mute
    rodzaj zastosowania lewe
    System QC
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Miejsce połączenia / podziału 20 mm
    Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO SDQCL
    pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
    Kąt przyłożenia 107,5 stopni
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 24 mm
    Przesunięcie osi L3 13 mm
    długość całkowita L 20 mm
    śruba mocująca płytki obracane 269023 1
    Rodzaj produktu Głowice skrawające

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 264835 QC/22
    EAN / GTIN 4251414902596
    Numer producenta 264835 QC/22

    Opis

    Pasuje do:

    Uchwyty wytaczaków nr 264890, 264894 i 264898.

    Wskazówka:

    Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka