Wytaczaki GARANT Master Mute 12/11 mm

Nr art.: 260920 12/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 8024
  • Drgania: stłumione
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Mute
⌀ chwytu Ds 12 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawo
norma DIN 8024
Drgania stłumione
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A12X STFCR/L11
Kąt ustawienia κ 90 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca TC.. 1102..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 16 mm
Przesunięcie osi L3 9 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S 72 mm
długość całkowita L 120 mm
Długość wysięgu L1 60 mm
śruby mocujące 269028 38
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260920 12/11
EAN / GTIN 4067263623120
Numer producenta 260920 12/11

Opis

Wykonanie:

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.

Wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka