TC.T 110204, Gatunek: HU7310

Nr art.: 260982 HU7310
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    73,89  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    61,58  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TCGT 110204
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HU7310
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów AM
tolerancja G
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 4 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 350 m/min - 600 m/min
powłoka bez powłoki
liczba wymian/ostrzy 3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260982 HU7310
EAN / GTIN 4045197671004
Numer producenta 260982 HU7310

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy