Płytka skrawająca do toczenia TC.T 110204, do obróbki średniej, Gatunek: HB7140-2

Nr art.: 260982 HB7140-2
Rabat
46,59 PLN
Price per 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    31,58  PLN 46,59 PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    26,33  PLN 38,85 PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 524 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TCMT 110204
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7140-2
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VM
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 200 m/min
powłoka powlekane
liczba wymian/ostrzy 3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260982 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329664
Numer producenta 260982 HB7140-2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com