{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Mute | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawo | |
norma | DIN 8024 | |
Drgania | stłumione | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A32X STFCR/L16 | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TC.. 16T3.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 40 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 22 mm | |
niepodlegający mocowaniu obszar S | 192 mm | |
długość całkowita L | 277 mm | |
Długość wysięgu L1 | 160 mm | |
śruby mocujące | 269028 50 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260920 32/16 | |
EAN / GTIN | 4067263623182 | |
Numer producenta | 260920 32/16 |